Motion
6ACC-PS II XREEL

GATES RUBBER CO
6ACC-PS II XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.62 po, Pression de service 350 psi/ 24.1 bar, Pression d'éclatement 1400 psi/ 96.5 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI05152585
N° MFR6ACC-PS II XREEL
Prix8.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6ACC-PS II XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.62 po, Pression de service 350 psi/ 24.1 bar, Pression d'éclatement 1400 psi/ 96.5 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI05152585
N° MFR6ACC-PS II XREEL
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
Prix8.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    500 pi / 152 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po / 38.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.62 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1400 psi / 96.5 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc élastomère synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33535006
  • Numéro CUP du fabricant
    770075443773
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible PolarSeal® II est recommandé pour la plupart des mélanges de réfrigérants et des lubrifiants pour compresseurs dans les systèmes de climatisation des automobiles et des camions lourds où une réduction importante de la perméation et de l’infiltration d’humidité est souhaitée. Les barrières PolarSeal II tirent leur performance d’une barrière en polyamide exclusive et d’un mélange exceptionnel, ce qui les rend compatibles avec le frigorigène R134a, R12 et R1234yf .
  • Type de renforcement
    1 tresse, polyester
  • Marque de commerce
    Flexible PolarSeal® II
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc élastomère synthétique
  • CUP_NON
    770075443773
  • Pression de service
    350 psi / 24.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
6ACC-PSIIXREEL FLEXIBLE HYDRAULIQUE 71090