Motion
10ACC-PS II XREEL

GATES RUBBER CO
10ACC-PS II XREEL

Flexible de climatisation hydraulique PolarSeal® ll - DI 1/2 po, DI 0.83 po, pression de service 350 psi / 24.1 bar, pression d’éclatement 1400 psi / 96.5 bar, couvercle en caoutchouc EPDM, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI05152587
N° MFR10ACC-PS II XREEL
Prix13.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACC-PS II XREEL

Flexible de climatisation hydraulique PolarSeal® ll - DI 1/2 po, DI 0.83 po, pression de service 350 psi / 24.1 bar, pression d’éclatement 1400 psi / 96.5 bar, couvercle en caoutchouc EPDM, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI05152587
N° MFR10ACC-PS II XREEL
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
Prix13.01 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    300 pi / 91 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.83 po
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 350 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    1400 psi / 96.5 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc élastomère synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc EPDM
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33535010
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075443810
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 257 °F
  • Résistance physique
    Chaleur, huile
  • Utilisation recommandée
    Le flexible PolarSeal® II est recommandé pour la plupart des mélanges de réfrigérants et des lubrifiants pour compresseurs dans les systèmes de climatisation des automobiles et des camions lourds où une réduction importante de la perméation et de l’infiltration d’humidité est souhaitée. Les barrières PolarSeal II tirent leur performance d’une barrière en polyamide exclusive et d’un mélange exceptionnel, ce qui les rend compatibles avec le frigorigène R134a, R12 et R1234yf .
  • Type de renforcement
    1 tresse, polyester
  • Normes respectées
    D.O.T. FMVSS, SAE
  • Marque de commerce
    Flexible PolarSeal® II
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc élastomère synthétique
  • Applications typiques
    Automobile
  • CUP_NON
    770075443810
  • Pression de service
    350 psi / 24.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
10ACC-PSIIXREEL FLEXIBLE HYDRAULIQUE 71092