Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre16 mm
- Taille du filetage de montageFiletage femelle M5 x 0.8
- Hauteur totale29 mm
- Poids global11 g
- Diamètre du tampon16 mm
- Poids11 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupellePlat
- Orientation d’entréeLatéral
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponMince plat
- Type d’entrée d’aspirateurBarbé