Motion
NCME075-0050C-X6009C

SMC CORP OF AMERICA
NCME075-0050C-X6009C

NC(D)M, cylindre entièrement en acier inoxydable, à double effet, tige unique, X6009
N° D’ARTICLE MI05153398
N° MFRNCME075-0050C-X6009C
Prix121.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCME075-0050C-X6009C

NC(D)M, cylindre entièrement en acier inoxydable, à double effet, tige unique, X6009
N° D’ARTICLE MI05153398
N° MFRNCME075-0050C-X6009C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage à deux extrémités
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCME075-0050C-X6009C NCM, CYLINDRE D'AIR
  • Composants extérieurs en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion
  • 6 tailles d'alésage
  • L’essuie-glace intégré protège l’intérieur des contaminants
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Dimensions interchangeables avec la série NCM standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté