Motion
CDNA2F100-600-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F100-600-D

Cylindre Power Lock
N° D’ARTICLE MI05153769
N° MFRCDNA2F100-600-D
Prix1,281.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F100-600-D

Cylindre Power Lock
N° D’ARTICLE MI05153769
N° MFRCDNA2F100-600-D
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
Prix1,281.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    133 mm
  • Longueur totale
    935 mm
  • Largeur totale
    180 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    M26x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +12 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +12 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CDNA2F100-600-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté