Motion
NCDRB1FWU30-270S-T79

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1FWU30-270S-T79

Actionneur rotatif à aubes
N° D’ARTICLE MI05154359
N° MFRNCDRB1FWU30-270S-T79
Prix355.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1FWU30-270S-T79

Actionneur rotatif à aubes
N° D’ARTICLE MI05154359
N° MFRNCDRB1FWU30-270S-T79
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
Prix355.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.66 po
  • Largeur totale
    1.97 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    270 °
  • Type de coussin
    Aucun
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +15 à +40 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Plage de vitesse de rotation
    0.04 à 0.3 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NCDRB1FWU30-270S-T79
  • Léger et compact
  • Fiabilité élevée et longue durée de vie
  • Montable avec interrupteur automatique
  • 2 variations de portage (haut et latéral)
  • Arbre supporté par roulement à billes

Les clients ont également acheté