Motion
HRZ010-WS-C
HRZ010-WS-C
N° D’ARTICLE MI05154726
N° MFRHRZ010-WS-C
Prix93,154.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRZ010-WS-C
N° D’ARTICLE MI05154726
N° MFRHRZ010-WS-C
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
Prix93,154.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    950 mm
  • Longueur totale
    870 mm
  • Largeur totale
    380 mm
  • Taille du port
    3/4 BSPT

Détails

  • Comp. liquide
    Eau
  • Options incluses
    Communication analogique
  • Matériel
    Laiton, cuivre, EPDM, fluororésine, PPS, silicone, acier inoxydable
  • Débit maximum
    0.71 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +90 °C
  • Normes respectées
    CE, SEMI, Sematech, UL
  • Tension / Hz
    200 V c.a. / 50 Hz, 200 à 208 V c.a. / 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
HRZ010-WS-C THERMO REFROIDISSEUR
  • Capacité de refroidissement : 10kW
  • Réglage de la plage de température :-20 à 90°C (liquide de refroidissement fluoré ou éthylène glycol)-10 à 60°C (liquide de refroidissement à eau limpide ou désionisée)
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. / 50Hz ou triphasé 200~208 V c.a. / 60Hz
  • Normes : CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté