Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6209
- Taille du cadre213TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale17.71 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids157.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur à usage général, 7.50 et 7.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 213TC images, TEFC
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.92 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAJ
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant140822.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720000243
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720000243
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- Moteurs à peinture époxy approuvés par l’USDA
- Moteurs NEMA
- Base rigide et types de montage frontal en C
- Conceptions approuvées par le BISSC; joints de contact à double lèvre et joints d'étanchéité à joint en V utilisés pour les joints d'arbre
- Moteurs de frein de lavage et moteurs de pompe disponibles
- Homologué UL et certifié CSA