Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion34.2 lb
- Hexagonales27 mm | 1.0600 po
- Taille hexagonale27 mm | 1.0600 po
- Longueur totale79.40 mm | 3.1300 po
- Taille0.3750 po
- Poids0.5800 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageDouille
- DescriptionRaccords à face plate, ISO 16028 , série 35 MPa
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Débit13.21 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-25 °C à 100 °C | -13 °F à 212 °F
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00030 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Plage de température-25 °C à 100 °C | -13 °F à 212 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vannePlat
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi