Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°, M18 avec joint torique
- Extrémité 2 Taille33 mm
- Type de taille End 21 JIC 37°, M18 avec joint torique
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de descriptionJIC mâle 37° évasé 1 po x 33 mm mâle métrique avec joint torique
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Métrique mâle avec joint torique
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier