Motion
CDNA2C50TN-450-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2C50TN-450-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05156049
N° MFRCDNA2C50TN-450-D
Prix597.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2C50TN-450-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05156049
N° MFRCDNA2C50TN-450-D
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
Prix597.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    687 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    450 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de la série CNA2 avec verrou convient aux arrêts en milieu de course, aux arrêts d’urgence et à la prévention des chutes. Une force de maintien égale dans les directions d’extension et de rétraction permet de verrouiller à l’une ou l’autre des extrémités de la course. Une fiabilité élevée et une force de maintien stable sont maintenues en utilisant un patin de frein considérablement allongé avec une résistance supérieure à l’usure. Le mécanisme de verrouillage est isolé de l’air de déverrouillage, de sorte que la fonction de verrouillage n’est pas diminuée par une saleté excessive ou un drain dans l’air comprimé.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B05
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D05
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C05
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F05
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L05
  • Type de verrouillage
    Verrouillage du ressort (verrouillage de l’échappement)
  • Position de verrouillage
    Les deux directions
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    12 psi
  • Type de montage
    Œillet arrière (détachable), MP4
  • Plage de pression de fonctionnement
    12 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    15 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-05D
  • Œillet de tige
    I-05A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CNA2
  • Support pivotant de tourillon
    CA2-S04

Aperçu

Description du fabricant
CDNA2C50TN-450-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté