Motion
SP117
AS568-117 13/16" DI x 1" DE x 3/32" DE SAUVEGARDE SPIRALE BLANCHE PTFE
N° D’ARTICLE MI05156142
N° MFRSP117
Prix3.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AS568-117 13/16" DI x 1" DE x 3/32" DE SAUVEGARDE SPIRALE BLANCHE PTFE
N° D’ARTICLE MI05156142
N° MFRSP117
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
Prix3.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.799 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.005 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75088797 AS568-117 13/16" DI X1" DE X3/32"
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique