Motion
DGB61972MC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 360 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05156365
N° MFRDGB61972MC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 360 mm, diamètre extérieur : 480 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05156365
N° MFRDGB61972MC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    61.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    DGB61972MC3 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué aux États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.10.80
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le DGB61972MC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 360 mm avec un diamètre extérieur de 480 mm, une largeur de 56 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DGB61972MC3
  • Numéro CUP du fabricant
    662293355412
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662293355412

Aperçu

Description du fabricant
DGB61972MC3 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté