Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale62.5 mm
- Longueur totale185.5 mm
- Largeur totale93.5 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQC1000
- Orifice(s) du collecteur6 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes5
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVQC
- Type de câblageConnecteur D-sub
Aperçu
- Montage sur base, collecteur enfichable pour vanne VQC1000
- Conforme à la norme IP40
- Le connecteur D-sub réduit la main-d'œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l'espace
- Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 tailles de port disponibles