Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale66.5 mm
- Longueur totale224.5 mm
- Largeur totale40 mm
- Tailles des ports1/4 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde1.5 W, 2.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.