Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8.00 po
- Longueur totale10.44 po
- Largeur totale4.67 po
- Taille (ISO-4401)D08
- Taille de la vanneD08
Détails
- ActionnementPilote
- Matériau du corpsFonte ductile
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Numéro de conception10
- Connexion électriqueConnecteur NFPA 5-Pin avec bobine de fil volant avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Type de connecteur électriqueConnecteur NFPA 5-Pin avec bobine de fil volant avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Débit maximum24.72 pcm
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Spécification de rendementHaute performance
- Matériau du jointBuna-N
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Type de joint : (F6) Joints Buna-N / haute capacité
- Produit : (DG5V) DCV commandé par solénoïde, piloté avec 350 bars
- Interface : (8) interface ISO 4401-8 , taille 8
- Vanne pilote : (H) vanne pilote haute performance (DG4V-3)
- Module réducteur : (R) module réducteur
- Type de filetage du port de jauge : (B) port de jauge B - G 1/4, filetage BSP
- Type de bobine : (2) p,a,b,t bloqué
- Disposition du ressort : (C) centré sur le ressort
- Orientation de la construction : (0) construction standard
- Remplacement manuel : (Z) aucune modification à l’une ou l’autre extrémité
- Réponse : (X) réponse rapide. s.o. pour le pilote, appuyez sur plus de 210 bar.
- Commande de bobine : (28) double starter pilote et réglage de course à l'extrémité b du port seulement
- Commutateur de surveillance de bobine : (PCB) commutateur de détection central sur l’extrémité du port B
- Alimentation du pilote : (E) pression du pilote externe
- Drainage pilote : (T) drain pilote interne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire