Motion
DG5V8H2CTMFPBWLB10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V8H2CTMFPBWLB10

Vanne de régulation directionnelle 02-343420 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI05159156
N° MFRDG5V8H2CTMFPBWLB10
Prix2,762.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V8H2CTMFPBWLB10

Vanne de régulation directionnelle 02-343420 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI05159156
N° MFRDG5V8H2CTMFPBWLB10
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
Prix2,762.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    265.3 mm
  • Largeur totale
    118.5 mm
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Prise mâle et femelle Instaplug
  • Direction du débit
    4-Way
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    185 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    5075 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
DG5V8H2CTMFPBWLB10

Vous pourriez également aimer