Motion
6NABTR XLGREEL

GATES RUBBER CO
6NABTR XLGREEL

Tubulure - 0.375 po de diamètre extérieur, 1.25 po de rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI05160384
N° MFR6NABTR XLGREEL
Prix1.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6NABTR XLGREEL

Tubulure - 0.375 po de diamètre extérieur, 1.25 po de rayon de courbure min.
N° D’ARTICLE MI05160384
N° MFR6NABTR XLGREEL
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
Prix1.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure minimum
    1.25 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.375 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Type de liquide
    Air
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon sans couture
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053695823
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    150 psi
  • Matériau du tube
    Nylon sans couture
  • Applications typiques
    Frein à air, pneumatique à usage général
  • CUP_NON
    072053695823

Aperçu

Description du fabricant
6NABTRX X 1000 PI, ROUGE 4327-1005
  • Conforme aux exigences DOT FMVSS 106 et SAE J844
  • Plusieurs couleurs disponibles
  • Plage de température : -40C à +93C / -40F à +200F