Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionSS6005-2RS BRG
- Description longueLe SS6005-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricantSS6005-2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique