Motion
WDP2P2AC
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle/face, service continu
N° D’ARTICLE MI05161563
N° MFRWDP2P2AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle/face, service continu
N° D’ARTICLE MI05161563
N° MFRWDP2P2AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.9 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    97.61 pi-lb
  • Poids
    50.6 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    3 A, 6 à 6.2 A
  • Modèle
    P063GET4956015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (sans peinture)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base/visage
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382100155

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1725 TR/MIN, WDP2P2AC, 208-230/460 V, 145