Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale11.500 po
- Longueur totale3.150 po
- Largeur totale2.750 po
- Taille du port3/8 BSPT
- Poids2.11 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit d'air d'entrée12.713 scfm
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression de fonctionnement minimale43 psi
- Débit d’air de sortie10.594 scfm
- Sexe portuaireFemme
- Débit d'air de purge2.118 scfm
- Point de rosée standard-4 °F
Aperçu
- Série de séchoirs à air membranaire
- Style à unité unique
- 10 tailles disponibles
- Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po