Motion
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L

FESTO CORPORATION
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V c.c., connecteur M12 , taille de base 18 mm à ISO 15407-1 | taille de base 02 à VDMA 24563
N° D’ARTICLE MI05162652
N° MFRVSVA-B-M52-AH-A2-1R5L
Prix220.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V c.c., connecteur M12 , taille de base 18 mm à ISO 15407-1 | taille de base 02 à VDMA 24563
N° D’ARTICLE MI05162652
N° MFRVSVA-B-M52-AH-A2-1R5L
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
Prix220.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Taille de la sous-base 02 à VDMA 24563

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L 546767