Motion
LL2MR06
Courroie de distribution et de synchronisation Long-LengthPowerGrip™GT™2 – 2MR, pas de 2 mm, longueur de pas de 61.34 po / 1558 mm, largeur de 6 mm, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05163289
N° MFRLL2MR06
Prix4.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution et de synchronisation Long-LengthPowerGrip™GT™2 – 2MR, pas de 2 mm, longueur de pas de 61.34 po / 1558 mm, largeur de 6 mm, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05163289
N° MFRLL2MR06
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
Prix4.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.079 po / 2 mm
  • Largeur de la courroie
    6 mm
  • Longueur totale
    1558 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    2 mm
  • Longueur du pas
    61.34 po / 1558 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    0.236 po / 6 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La courroie longue longueur PowerGrip® GT®2 est une alternative économique et à faible entretien. La dent de courroie PowerGrip® GT®2 est conçue pour être utilisée avec un profil de rainure de pignon spécifique. La combinaison de dents de la courroie striée du pignon augmente la capacité tout en améliorant l’enregistrement.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    2MR
  • Type de courroie
    2MR
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    93960009
  • Numéro CUP du fabricant
    072053625547
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception GT
  • CUP_NON
    072053625547

Aperçu

Description du fabricant
LL2MR06 GT2 CEINTURE
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.