Motion
6GWPF2 31

BROWNING
6GWPF2 31

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 31:1 rapport, 2.5625 po de distance centrale, entrée modulaire, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie à droite, cadre 143T
N° D’ARTICLE MI05163927
N° MFR6GWPF2 31
Prix1,371.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
6GWPF2 31

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 31:1 rapport, 2.5625 po de distance centrale, entrée modulaire, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie à droite, cadre 143T
N° D’ARTICLE MI05163927
N° MFR6GWPF2 31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,371.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.5625 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    31:1
  • Poids
    20.62 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Modulaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6GWPF2 31
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460555904
  • Puissance d’entrée maximale
    1.3 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    6GW
  • CUP_NON
    662460555904

Aperçu

Description du fabricant
XX6120 6GWP F2 31ASSY
  • La roue à vis sans fin en bronze « LMS » forgé offre une résistance et une durée de vie supplémentaires Les roulements à rouleaux sur l’arbre de sortie offrent une capacité nominale suffisante pour une charge élevée Deux joints d’huile à double embout aux arbres d’entrée et de sortie Enveloppe physique robuste compacte