Motion
BA260-1DBCA160

NSK CORP, BEARING DIV
BA260-1DBCA160

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 369.50 mm, largeur 92 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05163937
N° MFRBA260-1DBCA160
Prix8,920.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BA260-1DBCA160

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 369.50 mm, largeur 92 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05163937
N° MFRBA260-1DBCA160
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
Prix8,920.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    92 mm
  • Extérieur Diamètre  
    369.50 mm
  • Global Largeur  
    92 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BA260-1DBCA160
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le BA260-1DBCA160 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 260 mm avec un diamètre extérieur de 369.50 mm et une largeur de 92 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA260-1DBCA160
  • Numéro CUP du fabricant
    029176623493
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176623493

Aperçu

Description du fabricant
BA260-1DBCA160