Motion
UGR2AADZHSF
Manocontacteur série GR—PSI max. : 400, taille de port : 1/4 po NPT, sorties : 1 sortie à commutation
N° D’ARTICLE MI05163939
N° MFRUGR2AADZHSF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manocontacteur série GR—PSI max. : 400, taille de port : 1/4 po NPT, sorties : 1 sortie à commutation
N° D’ARTICLE MI05163939
N° MFRUGR2AADZHSF
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Manocontacts

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT UGR2AADZHSF
  • Compact et robuste
  • Interrupteur à pression hermétique, homologué UL et CSA
  • Classe I , Groupes A, B, C et D; Classe II, Groupes E, F et G, Divisions 1 et 2
  • Intempérisé IP66/NEMA 4
  • Cote NEMA 4X en acier inoxydable
  • Réglable sur place
  • Précision : 1 %