Motion
8ACC-8FBO
733251175 -
N° D’ARTICLE MI05164283
N° MFR8ACC-8FBO
Prix26.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
733251175 -
N° D’ARTICLE MI05164283
N° MFR8ACC-8FBO
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
Prix26.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre du tuyau
    0.4100 po, 10.30 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    13/32 po
  • Diamètre intérieur
    0.4100 po, 10.30 mm
  • Poids
    0.05 lb, 22.7 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FBO
  • Type de raccord
    Braze-On
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46527-0808
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Numéro CUP du fabricant
    770075443605
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Accouplement
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Accouplement
  • CUP_NON
    770075443605

Aperçu

Description du fabricant
8ACC-8FBO 7332-51175
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;