Motion
PF2W511-N06-1

SMC CORP OF AMERICA
PF2W511-N06-1

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI05166441
N° MFRPF2W511-N06-1
Prix755.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2W511-N06-1

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI05166441
N° MFRPF2W511-N06-1
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
Prix755.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    10 mA
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    117.2 mm
  • Poids
    290 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Télécommande
  • Connexion électrique
    Circulaire
  • Plage de débit
    10 à 100 L/min
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    3/4 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    PF2W
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2W511-N06-1

Les clients ont également acheté