Spécifications
Dimensions
- Poids de l’outil115 lb
- Poids115.00 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant043927423590
- Vitesse de levage maximale16 pi/min
- SérieKELC
- Capacité de poids1/2 tonnes
Aperçu
- Vitesse de levage de 5 à 64 pi/min
- Alimentation secteur 115/230 1-60 HZ ; 230/460-3-60 reconnectable ou 208 et tension 575-3-60 simple
- Tension de commande à bouton-poussoir de 115 volts de série sur tous les modèles.
- Commande de 24 volts en option.
- Vitesse unique standard. Commande à deux vitesses ou à fréquence variable offerte en option pour un repérage précis de la charge.
- Frein moteur à ressort c.a. robuste avec procédure de réglage facile en 1 étape.
- Engrenage totalement enfermé dans la lubrification de la baignoire d’huile pour une longue durée de vie.
- Moteur robuste à couple élevé H4 avec isolation de classe « F » et interrupteurs à commande thermique intégrés dans l’enroulement du moteur pour une protection contre la surchauffe.
- Poste de commande à bouton-poussoir fermé étanche NEMA-4x spécialement profilé pour le confort de l’opérateur, permettant un contrôle facile et sûr de la prise d’une seule main.
- Interrupteur de fin de course supérieur et inférieur du palan à palettes.
- La finition à revêtement en poudre offre une finition durable et une résistance accrue aux environnements corrosifs.
- La protection contre les surcharges empêche de soulever des charges excessives.
- Choix entre la suspension à crochets permettant la portabilité du palan ou la suspension à crampons, ce qui réduit l’espace précieux pour la tête.
- Tous les palans sont construits conformément aux normes ASME/ANSI B30.16 et CSA, aux normes ISO et aux codes électriques NEC.