Motion
CDG1LA50-875
Cylindre réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI05169303
N° MFRCDG1LA50-875
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI05169303
N° MFRCDG1LA50-875
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    70.5 mm
  • Longueur totale
    1044.5 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    875 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Pied
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LA50-875

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good