Motion
HYDG25H-100F
Tige simple Hygenic - Tige simple, diamètre de 25 mm, longueur de course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05169916
N° MFRHYDG25H-100F
Prix631.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige simple Hygenic - Tige simple, diamètre de 25 mm, longueur de course de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05169916
N° MFRHYDG25H-100F
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
Prix631.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C

Aperçu

Description du fabricant
HYDG25H-100F HY, CYLINDRE HYGIÉNIQUE
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course (alésage 20, 25 ) : 20, 30, 40, 100, 150, 200 mm
  • Longueurs de course (alésage 32, 40, 50, 63 ) : 25, 50, 100, 150, 200 mm
  • FKM, option de joint en fluoropolymère
  • Option de graisse de qualité alimentaire NSF-H1
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté