Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche7/16 po
- Longueur de cannelure2-13/16 po
- Longueur totale4-5/8 po
- Diamètre de la tige7/16 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiAlN
- MatérielCarbure
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe140 °
- SérieDH414
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite