Motion
CQP2B16-30DCM

SMC CORP OF AMERICA
CQP2B16-30DCM

Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI05170821
N° MFRCQP2B16-30DCM
Prix41.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQP2B16-30DCM

Cylindre compact avec montage, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI05170821
N° MFRCQP2B16-30DCM
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
Prix41.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    106 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    141 N
  • Taille de la tige
    M6x1.0
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1.0 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Tuyauterie axiale
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.07 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQP2B16-30DCM , CQ2
  • Tuyauterie axiale compacte, à double action, monotige
  • Taille de l’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 5 à 100
  • Types de filetage de port : Rc, NPT, G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté