Motion
4060070
Scellant au silicone de qualité industrielle DOWSIL 700 - 205 kg - Transparent - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171458
N° MFR4060070
Prix6,823.23 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant au silicone de qualité industrielle DOWSIL 700 - 205 kg - Transparent - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171458
N° MFR4060070
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
Prix6,823.23 $/jour

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT TRANSPARENT 700 IND/GR, KG, 205KG-DR
  • Sans distillats de pétrole
  • Résistant aux intempéries
  • Résiste aux températures extrêmes; reste flexible de -76°F à 350°F (-60°C à 177°C) pour une utilisation continue et jusqu’à 400°F (204°C) pour une utilisation intermittente
  • Séchage à température ambiante
  • Conforme aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 177.2600, NSF 51 en matière de contact avec les aliments et UL QMF22