Motion
734
Scellant adhésif fluide DOWSIL 734 – 90 mL – Transparent – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171492
N° MFR734
Prix24.33 $/barre
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant adhésif fluide DOWSIL 734 – 90 mL – Transparent – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171492
N° MFR734

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.33 $/barre

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    90 ml

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Base chimique
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -85 à +356 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Normes respectées
    MIL-A-46106

Aperçu

Description du fabricant
734 FLW/BLE PLUS TRANSPARENT,TUBULURE,90ML
  • Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
  • Système de durcissement à l’acétoxy
  • Fluide et autonivelant
  • Facile à appliquer
  • Durcissez en un caoutchouc robuste et flexible
  • Temps sans pégosité rapide
  • Bonne adhérence à de nombreux substrats
  • Stable et flexible de -85°F à 356°F (-65°C à 180°C)
  • Excellentes propriétés diélectriques
  • Conforme à MIL-A-46106