Motion
734 CL 18.1kg
Scellant adhésif fluide DOWSIL 734 - 18.1 kg - Transparent - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171493
N° MFR734 CL 18.1kg
Prix2,656.60 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant adhésif fluide DOWSIL 734 - 18.1 kg - Transparent - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171493
N° MFR734 CL 18.1kg
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
Prix2,656.60 $/pa

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    18.1 kg

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Couleur
    Effacer
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro de stock du fabricant
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -85 à 180 °F
  • Type de colis
    Seau

Aperçu

Description du fabricant
734 FLW/BLE PLUS CLR,KG,18.1KG-PAIL
  • Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
  • Système de durcissement à l’acétoxy
  • Fluide et autonivelant
  • Facile à appliquer
  • Durcissez en un caoutchouc robuste et flexible
  • Temps sans pégosité rapide
  • Bonne adhérence à de nombreux substrats
  • Stable et flexible de -85°F à 356°F (-65°C à 180°C)
  • Excellentes propriétés diélectriques
  • Conforme à MIL-A-46106