Aperçu
- Adhésif/scellant en une partie
- Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
- Système de durcissement neutre Alkoxy
- Faible odeur
- Facile à appliquer
- Durcissez en un caoutchouc robuste et flexible
- Adhère à la plupart des substrats courants
- Stable et flexible de -67°F à 356°F (-55°C à 180°C )
- Adhésion flexible, mais solide