Motion
10/5V1320
Courroies en V industrielles - Section 5V , largeur supérieure 5/8 po, toron 10 , longueur extérieure nominale 132.0000 po, lisse
N° D’ARTICLE MI05171774
N° MFR10/5V1320
Prix2,356.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies en V industrielles - Section 5V , largeur supérieure 5/8 po, toron 10 , longueur extérieure nominale 132.0000 po, lisse
N° D’ARTICLE MI05171774
N° MFR10/5V1320
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
Prix2,356.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur effective
    132 po / 3353 mm
  • Longueur extérieure nominale
    132.0000 po
  • Épaisseur
    15 mm
  • Largeur supérieure
    6-1/4 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    22.8 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Section de la ceinture
    5V
  • Style ceinture
    Bande de puissance Super HC.
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    Combine la force d’une construction de ceinture enveloppée avec les économies d’une ceinture en V à section étroite. Transmet plus de puissance dans un espace donné et permet une conception d’entraînement plus compacte que les courroies en V classiques. Bref, c’est tout?vous offre plus de puissance et réduit considérablement l’espace nécessaire. Cela réduit de manière significative le coût global du variateur. Les courroies en V Super HC s’accompagnent également de caractéristiques de construction Gates exclusives pour une durée de vie prolongée sur vos variateurs.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10/5V1320
  • Numéro CUP du fabricant
    072053399905
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    10
  • Circonférence extérieure
    132.91 po / 3376 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    5V
  • Normes respectées
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Conforme à la norme RoHS 2
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Bande de puissance Super HC.
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053399905

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 10/5V1320
  • Les cordons de traction aramides combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires qui sont plus robustes que l’acier
  • Les cordons à liaison flexible sont solidement fixés au corps de la courroie pour une répartition de la charge égale de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • L’endos vert distinctif offre une protection avec des parois latérales usinées qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins d’usure
  • Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité pour la compatibilité avec les poulies de petit diamètre
  • Testé pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies à encoche moulée Super HC® standard
  • Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.