Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale2.6250 po
- Longueur totale4.8750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590084562
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeFH206-19
- Type de jointTVD
- CUP_NON1200106977476