Motion
MDB1G32-125
MB1 Cylindre pneumatique de tige de liaison - Alésage de 32 mm, course de 125 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, bride (arrière), montage MF2 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPT 1/8
N° D’ARTICLE MI05172811
N° MFRMDB1G32-125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MB1 Cylindre pneumatique de tige de liaison - Alésage de 32 mm, course de 125 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, bride (arrière), montage MF2 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPT 1/8
N° D’ARTICLE MI05172811
N° MFRMDB1G32-125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    266 mm
  • Largeur totale
    79 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    484 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M10x1.25
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MB est un cylindre de biellette léger et de service moyen. Les diamètres d'alésage disponibles varient de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent le réglage de la course, le tandem, les joints haute/basse température, le grattoir à tige lourde, la tige non rotative, la tige double et bien plus encore.
  • Support pivotant en angle uni
    MB-B03
  • Montage sur manille amovible Mp2
    MB-D03
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    MB-C03
  • Montage à bride - MF1/MF2
    MB-F03
  • Fixations au pied - MS1
    MB-L03
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Bride (arrière), MF2
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-03M
  • Œillet de tige
    I-03M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-03
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    MB32Z-PS
  • Série
    MB1

Aperçu

Description du fabricant
MDB1G32-125
  • Standard : tige simple à double action, non rotative
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 25mm à 700mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied, bride et chape
  • Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté