Motion
1607356
Contact à sertir — Dia. du contact : 1 mm, Plage de sertissage : 0.14 mm à 0.5 mm, Type de contact : Douille
N° D’ARTICLE MI05176497
N° MFR1607356
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contact à sertir — Dia. du contact : 1 mm, Plage de sertissage : 0.14 mm à 0.5 mm, Type de contact : Douille
N° D’ARTICLE MI05176497
N° MFR1607356
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1607356 BROCHES DE DOUILLE DE RECHANGE (26-20
  • Raccord de sertissage : ensemble résistant aux vibrations et à la température
  • Haute résistance à la traction de la connexion
  • Faible résistance de contact
  • Surveillance facile de la production
  • Fabricant : Contact Phoenix