Motion
560.78X6X9X9YL

WEARWELL INC
560.78X6X9X9YL

Anti-Fatigue Mat - Dry/Wet/Greasy, Drainage Holes, Thickness: 0.8750 in, Width: 6 in, Length: 9 in, Color: Yellow
N° D’ARTICLE MI05176684
N° MFR560.78X6X9X9YL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEARWELL INC
560.78X6X9X9YL

Anti-Fatigue Mat - Dry/Wet/Greasy, Drainage Holes, Thickness: 0.8750 in, Width: 6 in, Length: 9 in, Color: Yellow
N° D’ARTICLE MI05176684
N° MFR560.78X6X9X9YL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Épaisseur
    0.8750 po
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Trous de drainage ou surface solide
    Trous de drainage
  • Environnement sec ou humide
    Séche/humide/grasse
  • Type de bordure
    Bords biseautés
  • Revêtement de grain
    Revêtement de grain
  • Matériel
    PVC
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D2240, ASTM D3884, ASTM D395-98, ASTM F1677, MVSS 302
  • Motif de surface
    Grille en carton
  • Type de trafic
    Épais

Aperçu

Description du fabricant
560.78X6X9X9YL ERGODECK DANS LE COIN INTÉRIEUR