Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesÉgalement disponible : version SOLARGUARD . avec résistance élevée aux rayons UV idéale pour les climats plus chauds et plus ensoleillés. Fabriqué aux États-Unis
- CouleurConstruction transparente
- Type de tuyauAspiration de poisson
- Numéro CUP du fabricant822353163160
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d’aspiration et de refoulement renforcé de tissu PVC robuste WST™
- Applications typiquesAspiration du poisson, conduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration et décharge, aspiration d’eau - usage intensif
- CUP_NON822353163160
- Pression de service100 psi
Aperçu
- Renforcement du tissu – Conçu avec une gaine en fil de polyester à haute résistance à la traction pour les applications d’aspiration et de décharge à haute pression. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate