Motion
SB 22213  C3  W33 SYS M1A MTO/SPÉCIAL

MCGILL
SB 22213 C3 W33 SYS M1A MTO/SPECIAL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI05178204
N° MFRSB 22213 C3 W33 SYS M1A MTO/SPECIAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22213 C3 W33 SYS M1A MTO/SPECIAL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI05178204
N° MFRSB 22213 C3 W33 SYS M1A MTO/SPECIAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0313666843
  • Numéro CUP du fabricant
    726166196202
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    726166196202

Aperçu

Description du fabricant
SB 22213 C3 W33 SYS M1A BRG
  • MTO/Spécial
  • 4 semaines ARO