Spécifications
Dimensions
- Poids1.21 lb
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Diamètre de l’orifice de LVM11 : 1.5mm
- Diamètre de l’orifice de LVM10 : 1.4mm
- Disponible avec un circuit écoénergétique qui réduit la consommation d’énergie de maintien à 1W
- 2 ports de type N.F. ou N.O.; 3 ports de type universel
- Choix de diaphragme EPDM, FKM ou Kalrez®
- Matériau de la pièce en contact avec le produit : PEEK ou PFA (corps/plaque)