Motion
SC0493LLU

NTN
SC0493LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05180125
N° MFRSC0493LLU
Prix46.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0493LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05180125
N° MFRSC0493LLU
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
Prix46.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po, 12.700 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SC0493LLU PX1/3E BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde SC0493LLU présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.5000 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0493LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073475
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    250 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à contact complet - des deux côtés
  • Série
    SC0
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073475

Aperçu

Description du fabricant
SC0493LLU PX1/3E BRG