Motion
TABLEAU AK74 X 1-1/4

DODGE
AK74 X 1-1/4 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-1/4 po diamètre extérieur, 7.2500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180466
N° MFRAK74 X 1-1/4 SHEAVE
Prix97.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AK74 X 1-1/4 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-1/4 po diamètre extérieur, 7.2500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180466
N° MFRAK74 X 1-1/4 SHEAVE
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
Prix97.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Visage Largeur  
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.2500 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829026486
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    781568518571

Aperçu

Description du fabricant
MA73X1-1/4 FHP TABLEAU
  • Tous les produits ont 2 vis de fixation et cet avantage certain permet une prise plus serrée du produit monté sur l’arbre pour une meilleure performance
  • Plage d’alésage de 1/2 à 1-7/16 po
  • Rainures 1 et 2 , courroies A-B et 3L-4L-5L