Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/4 po NPT
Détails
- ApplicationPAA
- Débit0.05 à 14 gal/min
- ComprendSupport de montage, tuyau d’aspiration, crépine lourd et guide de démarrage rapide
- Pourcentage d’injection0.03 à 0.30 %
- Rapport d’injection1:300 à 1:333
- Pression maximale85 psi
- Débit maximum14.0 gal/min
- onces par gallon0.0425 à 0.3840
- Plage de pression4.3 à 85 psi
- Matériau du jointKalrez®
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeInjecteur de lavage de véhicule
Aperçu
- Les injecteurs chimiques non électriques alimentés à l’eau Dosatron sont le moyen le plus facile et le plus fiable d’injecter avec précision des produits chimiques dans les conduites d’eau
- Les injecteurs de dosatron fonctionnent à l’aide d’un dosage volumétrique, garantissant que le mélange chimique reste le même, quelles que soient les variations de pression et de débit
- Lorsque l’eau pénètre dans l’injecteur, elle déclenche le moteur hydraulique, qui commence à se déplacer vers le haut et vers le bas à l’intérieur du corps de l’injecteur – lors de la course ascendante, le Dosatron aspire le liquide du réservoir de concentré dans une action similaire à une seringue hypodermique – lors de la course descendante, le concentré est déplacé dans la chambre de mélange, où il est mélangé avec l’eau qui s’écoule à travers l’unité – puis le mélange eau-produit chimique est déversé dans les conduites d’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du mélangeur de liquide de refroidissement DosatronLe Dosatron fonctionne en utilisant la même eau nécessaire pour diluer le liquide de refroidissement à sa concentration requise comme source d’énergie pour entraîner le piston.
Voir la circulaire
Dépliant du mélangeur de liquide de refroidissement chimique DosatronLe Dosastron fonctionne en utilisant la même eau nécessaire pour diluer le produit chimique concentré à sa concentration requise comme source d’énergie pour entraîner le piston.
Voir la circulaire