Motion
5CP3120

CAT PUMPS
5CP3120

Pompe à piston 5CP3120 - 5CP - 4.5 gal/min, 3500 psi, 1645 tr/min, entraînement par courroie, laiton
N° D’ARTICLE MI05182748
N° MFR5CP3120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAT PUMPS
5CP3120

Pompe à piston 5CP3120 - 5CP - 4.5 gal/min, 3500 psi, 1645 tr/min, entraînement par courroie, laiton
N° D’ARTICLE MI05182748
N° MFR5CP3120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.630 po
  • Tailles des ports d’entrée
    (2) - 1/2 po NPTF
  • Tailles des orifices de sortie
    (2) - 3/8 po NPTF
  • Accident vasculaire cérébral
    0.709 po

Détails

  • Puissance
    10-8/10 hp
  • Pression maximale
    3500 psi
  • Débit maximum
    4.5 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile moyen (Buna-N)
  • Matériau du corps de pompe
    Laiton
  • Régime de la pompe
    1645 tr/min
  • Joint d’étanchéité
    Mélange Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    5CP Piston
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 5CP3120