Motion
565583
Vanne de séquence vissée PSV2-10-S-0-24 - Actionnement pilote, action directe, débit max. 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI05183377
N° MFR565583
Prix87.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de séquence vissée PSV2-10-S-0-24 - Actionnement pilote, action directe, débit max. 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI05183377
N° MFR565583
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
Prix87.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    5.15 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Pilote
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Application
    Récolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-10-3
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression réglée en usine
    1400 psi
  • Comp. liquide
    Fluides hydrauliques généraux à base d’huile minérale
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565583
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Pression de service minimale
    400 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION PSV2-10-S-0-24